メンリッケ
スクラブシャツ ディスポタイプ 12枚入
軽くてしなやかな「ユニソフト」を使用しています。ディスポーサブルの手術着です。
袖丈(cm)
9
材質
PP(ポリプロピレン)
内容量
1袋(12枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
サイズ
着丈(cm)
胸囲(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54550756
18620
8-6940-11
M
73
117
¥
6,000
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
12日以内出荷
返品不可
54550765
18630
8-6940-12
L
74
127
¥
6,000
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
54550774
18640
8-6940-13
XL
76
137
¥
6,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください