曜日別特売

麻薬庫 機械式テンキー錠 M

麻薬庫 機械式テンキー錠 M - プロシェア(ナビス/アズワン)麻薬庫 機械式テンキー錠 M - プロシェア(ナビス/アズワン)麻薬庫 機械式テンキー錠 M - プロシェア(ナビス/アズワン)麻薬庫 機械式テンキー錠 M - プロシェア(ナビス/アズワン)麻薬庫 機械式テンキー錠 M - プロシェア(ナビス/アズワン)麻薬庫 機械式テンキー錠 M - プロシェア(ナビス/アズワン)麻薬庫 機械式テンキー錠 M - プロシェア(ナビス/アズワン)麻薬庫 機械式テンキー錠 M - プロシェア(ナビス/アズワン)

電源が不要の機械式テンキー錠と、シリンダー錠の2重ロックです。機械式テンキー錠の設定番号を忘れた場合は、非常解錠キーで解錠できます。可動棚が付属していますので、庫内で仕分けることができます。庫内から底板を外すと穴が2ヶ所ありますので、床などにビスで固定できます。

付属品可動棚1枚、鍵(シリンダー錠用2個、機械式テンキー錠用非常解除キー1個)材質(本体)スチール(メラミン焼付塗装)内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
アズワン品番
有効内寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54550783-5.7ベーシック270×290×3158-6983-11240×248×289
64,000
63,980
70,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
54550799-8.9縦大270×290×5308-6983-12240×248×504
70,000
69,980
76,978(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年6月上旬
54550808-4.8幅小190×290×3158-6983-13160×248×289
60,000
59,980
65,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
54550817-9幅大570×290×3158-6983-14540×248×289
73,000
72,980
80,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000

商品説明動画

麻薬庫(機械式テンキー錠)(8-6983-11~-14)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

服薬管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする