曜日別特売

カラフルステンワゴン フック付き レギュラー CSWR-3シリーズ

カラフルステンワゴン フック付き レギュラー CSWR-3シリーズ - ナビス(アズワン)カラフルステンワゴン フック付き レギュラー CSWR-3シリーズ - ナビス(アズワン)カラフルステンワゴン フック付き レギュラー CSWR-3シリーズ - ナビス(アズワン)カラフルステンワゴン フック付き レギュラー CSWR-3シリーズ - ナビス(アズワン)

天板には落下防止の三方手摺が付いています。人気の4色からお選びいただけます。2ヶの小物掛け用フックが付いています。追加棚板で更に拡張性を高めました。付属のドライバーで、容易に組み立てが可能です。

材質ステンレス(SUS430)(アクリル焼付塗装)質量(kg)約6.5棚間隔(mm)約50ピッチで調節可能内容量1台
注意
※アズワン品番:7-6822-01のベルトは次亜塩素酸ナトリウムでの清拭では、色抜けすることがあります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
段数
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
キャスター径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52883268CSWR-3PFピンク3段(※2段+追加棚板となります。)453×302×897(※手摺含む)Φ75ウレタン製(ストッパー無し)8-6987-11
39,800
38,980
42,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
52883277CSWR-3GFグリーン3段(※2段+追加棚板となります。)453×302×897(※手摺含む)Φ75ウレタン製(ストッパー無し)8-6987-12
39,800
38,980
42,878(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年3月10日
52883286CSWR-3LFラベンダー3段(※2段+追加棚板となります。)453×302×897(※手摺含む)Φ75ウレタン製(ストッパー無し)8-6987-13
39,800
38,980
42,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
54550835CSWR-3SFシルバー(塗装無)3段 ※2段+追加棚板となります。453×302×897 /手摺含む758-6987-14
38,900
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする