プロシェア(ナビス/アズワン)
折りたたみ展開台 950×600×900
天板と脚を折りたたむことで、コンパクトに保管することができます。使用する時は、天板と脚をパッチン錠等で固定するだけですぐに使用できます。
材質
ステンレス(SUS304)
質量(kg)
15
材質(キャスター)
エラストマー製
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
950×600×900
キャスター径(Φmm)
75(対角ストッパー付き)
アズワン品番
8-6998-01
折りたたみ寸法(mm)
950×272×1069
ネスティング
可
天板有効寸法(mm)
910×560
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54550905
TM-950-F
¥
150,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
33日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください