曜日別特売

リネンワゴン GN-2シリーズ

リネンワゴン GN-2シリーズ - アズワンリネンワゴン GN-2シリーズ - アズワン

1/3幅に折りたためます。

質量(kg)13寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)925×625×800折りたたみ寸法(mm)925×210×800内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
キャスター径(Φmm)
材質(フレーム)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25469843GN-2-SUS【袋】コスモターポリン製(両面防水)×1枚付き100ステンレス8-7592-02
178,000
169,800
186,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54551018GN-2-ST袋:コスモターポリン製(両面防水)×1枚付き100(ストッパー無し)スチール8-7592-01
146,000
139,800
153,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする