歯愛メディカル
歯ブラシ 子ども用サイズ リセラエコル 子供用サイズ 48本入
材質
ブラシ/ナイロン
寸法(mm)
ヘッド部:9×22.3
全長(mm)
約146
色
4色(レッド・グリーン・ブルー・イエロー)アソート
耐熱温度(℃)
80
対象
幼児~小学生
内容量
1箱(48本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
アズワン品番
毛のかたさ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54551054
-
M
8-7750-21
ふつう
¥
3,350
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
54551063
-
S
8-7750-22
やわらかめ
¥
3,350
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください