曜日別特売

ケアシートPUP 床ずれ予防シート

ケアシートPUP 床ずれ予防シート - 原沢製薬工業ケアシートPUP 床ずれ予防シート - 原沢製薬工業

耐久性に優れ、洗浄して再使用も可能です。適用部位の大きさに切って使用できます。床ずれ等の気になる部位への有害な外部刺激を和らげます。皮膚に密着するので、動きによるズレ・摩擦を予防します。

材質本体/PE(ポリエチレン)ジェル寸法(mm)200×300アズワン品番8-7917-03医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00357100008医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54551149200X300
5,000
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする