曜日別特売

アスメディサポーターちゃんとしめるスリーブタイプひざ サポートレベル3

アスメディサポーターちゃんとしめるスリーブタイプひざ サポートレベル3 - D&Mアスメディサポーターちゃんとしめるスリーブタイプひざ サポートレベル3 - D&Mアスメディサポーターちゃんとしめるスリーブタイプひざ サポートレベル3 - D&Mアスメディサポーターちゃんとしめるスリーブタイプひざ サポートレベル3 - D&M

段階着圧サポーターひざ用(日常・レジャー/ケガ予防/疲れ対策)です。スポーツテーピング理論に基づき、ひざのお皿を強弱のある圧迫で動きをアシストします。ひざにフィットする快適な装着感で着脱もスムーズです。繰り返しの着用・洗濯にも耐える強い生地を使用しています。

材質ポリエステル、PU(ポリウレタン)適合部位ひざ丈(cm)25洗濯方法洗濯可(手洗い)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
アズワン品番
ひざ頭周り(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54551167#108359M8-8064-12適合:32~38
1,500
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
54551176#108366L8-8064-13適合:36~42
1,500
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ひざ・ひじ用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする