カレンカートⅡ 点滴処置 SC-Dシリーズ カレンカートII

カレンカートⅡ 点滴処置 SC-Dシリーズ カレンカートII - プロシェア(ナビス/アズワン)カレンカートⅡ 点滴処置 SC-Dシリーズ カレンカートII - プロシェア(ナビス/アズワン)

鍵付き引出しの付いたデザインカートです棚付き仕様をラインナップ!サイドに補助天板とハンガーネットが付いています。ハンガーネットにはさまざまなホルダーを引っ掛けることができます。万一の接触時に備えて足回りにバンパーが付いています。ゴミ箱はマグネットで取り付けています。

材質天板/PP(ポリプロピレン)、引出し/ABS樹脂、支柱/アルミニウム、キャスターベース/スチール(メラミン焼付塗装)、点滴ハンガー/ステンレス質量(kg)22材質(キャスター)エラストマー製寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)625×608×957~1700キャスター径(Φmm)双輪100(2輪ストッパー付き)引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×305×70有効内寸法(幅×奥行)(mm)天板/450×410、補助天板/300×450、棚板/450×410、ハンガーネット/600×400内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54551264SC-DPピンク8-8974-13
138,000
137,000
150,700(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
54551273SC-DBブルー8-8974-14
138,000
137,000
150,700(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

輸血・採血・点滴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする