プロシェア(ナビス/アズワン)
折りたたみ式カート 500×290×830mm
材質
ステンレス(SUS304)
質量(kg)
7
耐荷重(kg)
10/棚
天板寸法(mm)
435×282
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
500×290×830
キャスター径(Φmm)
75(ストッパー無し)
アズワン品番
8-9606-01
折りたたみ寸法(mm)
500×200×940(自立不可)
足パイプ径(Φmm)
25
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54551438
315
¥
50,500
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください