採血台 ガススプリング昇降式 900×500×640~930

採血台 ガススプリング昇降式 900×500×640~930 - プロシェア(ナビス/アズワン)採血台 ガススプリング昇降式 900×500×640~930 - プロシェア(ナビス/アズワン)採血台 ガススプリング昇降式 900×500×640~930 - プロシェア(ナビス/アズワン)採血台 ガススプリング昇降式 900×500×640~930 - プロシェア(ナビス/アズワン)採血台 ガススプリング昇降式 900×500×640~930 - プロシェア(ナビス/アズワン)

充実機能の採血台採血者側に設置されたレバーを操作するだけで容易に天板を昇降できます。リフトロック式キャスターですので移動も容易に行え、採血時もしっかり固定できます。無段階に天板が昇降でき、車椅子にも対応しています。

仕様昇降ピッチ:無段階材質天板/メラミン化粧合板(ソフトエッジ巻き)、脚部/スチール粉体塗装質量(kg)約20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×500×640~930キャスター径(Φmm)50(4輪リフトロック式)アズワン品番8-9982-01内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54551483ITS-01
87,500
86,980
95,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

輸血・採血・点滴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする