JAPPY
作業用空調風神服 (ウェアのみ)
ワークでもレジャーでも気軽に着用できるベスト
背中から首にかけて風が抜ける風気路メッシュ
保冷材用メッシュポケット付き
材質
ポリエステル100%
材質(ファスナー)
フロント、コイル(引き手 金属)
内容量
1着
注意
バッテリーとファンは付属しておりません
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54551666
KU95990-NLL-JP
LL
120
68
オープン
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54551675
KU95990-GL-JP
L
116
66
オープン
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
8日以内出荷
返品不可
54551684
KU95990-GLL-JP
LL
120
68
オープン
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
8日以内出荷
返品不可
54551657
KU95990-NL-JP
L
116
66
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください