日本サニパック
北海道規格袋紐付き透明
北海道規格の規格袋シリーズです。
材質
低密度ポリエチレン(LLDPE)
色
透明
バスケットに入れる
26
件中 1~26件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
サイズ(号)
幅(mm)
高さ(mm)
厚さ(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54556295
LS04
1箱(100枚×60冊)
北海道規格4
140
205
0.02
低密度ポリエチレン(LLDPE)
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54556304
LS05
1箱(100枚×60冊)
北海道規格5
160
225
0.02
低密度ポリエチレン(LLDPE)
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54556313
LS06
1箱(100枚×40冊)
北海道規格6
180
250
0.02
低密度ポリエチレン(LLDPE)
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54556329
LS07
1箱(100枚×40冊)
北海道規格7
200
275
0.02
低密度ポリエチレン(LLDPE)
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54556338
LS08
1箱(100枚×30冊)
北海道規格8
220
300
0.02
低密度ポリエチレン(LLDPE)
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54556347
LS09
1箱(100枚×30冊)
北海道規格9
240
330
0.02
低密度ポリエチレン(LLDPE)
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
返品不可
54556356
LS10
1箱(100枚×30冊)
北海道規格10
260
360
0.02
低密度ポリエチレン(LLDPE)
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
返品不可
54556365
LS11
1箱(100枚×20冊)
北海道規格11
280
400
0.02
低密度ポリエチレン(LLDPE)
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54556374
LS12
1箱(100枚×20冊)
北海道規格12
300
440
0.02
低密度ポリエチレン(LLDPE)
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54556383
LS13
1箱(100枚×20冊)
北海道規格13
330
470
0.02
低密度ポリエチレン(LLDPE)
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
返品不可
54556399
LS14
1箱(100枚×10冊)
北海道規格14
360
500
0.02
低密度ポリエチレン(LLDPE)
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
当日出荷
返品不可
54556408
LS15
1箱(100枚×10冊)
北海道規格15
400
550
0.02
低密度ポリエチレン(LLDPE)
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54556417
LS34
1箱(100枚×60冊)
北海道規格角4
140
205
0.03
低密度ポリエチレン(LLDPE)
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
返品不可
54556426
LS35
1箱(100枚×60冊)
北海道規格角5
160
225
0.03
低密度ポリエチレン(LLDPE)
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54556435
LS36
1箱(100枚×40冊)
北海道規格角6
180
250
0.03
低密度ポリエチレン(LLDPE)
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54556444
LS37
1箱(100枚×40冊)
北海道規格角7
200
275
0.03
低密度ポリエチレン(LLDPE)
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54556453
LS38
1箱(100枚×30冊)
北海道規格角8
220
300
0.03
低密度ポリエチレン(LLDPE)
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54556469
LS39
1箱(100枚×30冊)
北海道規格角9
240
330
0.03
低密度ポリエチレン(LLDPE)
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54556478
LS40
1箱(100枚×30冊)
北海道規格角10
260
360
0.03
低密度ポリエチレン(LLDPE)
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
返品不可
54556487
LS41
1箱(100枚×20冊)
北海道規格角11
280
400
0.03
低密度ポリエチレン(LLDPE)
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
返品不可
54556496
LS42
1箱(100枚×20冊)
北海道規格角12
300
440
0.03
低密度ポリエチレン(LLDPE)
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54556505
LS43
1箱(100枚×20冊)
北海道規格角13
330
470
0.03
低密度ポリエチレン(LLDPE)
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
返品不可
54556514
LS44
1箱(100枚×10冊)
北海道規格角14
360
500
0.03
低密度ポリエチレン(LLDPE)
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54556523
LS45
1箱(100枚×10冊)
北海道規格角15
400
550
0.03
低密度ポリエチレン(LLDPE)
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54556539
LS46
1箱(100枚×10冊)
北海道規格角16
450
600
0.03
低密度ポリエチレン(LLDPE)
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54556548
LS47
1箱(100枚×10冊)
-
470
650
0.03
低密度ポリエチレン(LLDPE)
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください