観葉植物パキラ(発財の木)10号鉢

観葉植物パキラ(発財の木)10号鉢 - 大丸興業
サイズ10号鉢高さ(mm)1800設置場所床置き用植物名パキラ内容量1鉢
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※幹の部分がストレートのものをお届けになる場合がございます。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54556837-ナチュラルバスケットカバー付
オープン
33,980
37,378(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54556794-ブラックプラスチックカバー付
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54556803-ホワイトプラスチックカバー付
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54556819-ブラック陶器カバー付
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54556828-ホワイト陶器カバー付
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

生花」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする