曜日別特売
モノタロウ

ACアダプター12V5A

ACアダプター12V5A - モノタロウ
(3件のレビュー)

12V汎用スイッチングタイプACアダプター
入力電圧AC100~240V

用途電話機、FAX、事務機器等、情報機器仕様ロードレギュレーション:±5%、ターンオン時間:最大3S全負荷時、ホールドアップ時間:8ms@全負荷材質アダプターケース:PCタイプスイッチングタイプケーブル長(m)AC側:約2、アダプター側:約1.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62.2×32×110定格出力DC12V 5Aプラグ内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護プラグ形状2.1ΦセンタープラスRoHS指令(10物質対応)対応リップル180mVp-p(max)定格入力AC100~240V(50/60Hz)内容量1個
RoHS指令対応証明書:(0.2MB)
注意
※実際の出力値は接続機器により異なります。
※分解・改造・修理をしないでください。
※プラグは最後まで差し込んでください。刃の曲がった状態で使用しないでください。
※ぬれた手でアダプターを抜き差ししたりしないでください。感電の恐れがあります。
※使用の際はプラグの極性、電源の定格、規格を確認の上ご使用ください。
※湿気やほこりの多い場所は避けて使用して下さい。発煙、発火の原因になります。
※布などを巻いたり、覆ったりしないで下さい。熱がこもりケース変形により発煙、発火の原因になります。
※使用する機器によっては、専用アダプターを指定している場合があります。その際は使用を控えてください。
※アダプター本体にDCケーブルや電源コードを巻きつけないで下さい。芯線折れや露出により発煙、発火の原因になります。
※出力が出ない、異音、雑音がするなど何らかの異常が認められた時は使用を中止しアダプター、電源コードを抜いて下さい。差し込んだ状態で放置しますと火災の原因になります。
※国内外の法令、規則及び命令により、製造、使用、販売を禁止されている製品に使用することはできません。
※アダプターをご使用にならない時は、安全のため本体またはACプラグをコンセントから抜いてください。
※アダプターをラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54564914MAD-12V5A
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
54564914MAD-12V5A56317695LTE65ESMAD-12V5A ACアダプター12V5A マザーツール 56317695ACアダプター12V5Aマザーツール1個
4,898
税込5,388
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54564914
2023-03-22
用途: 天体望遠鏡架台のモータードライブ用電源として使用
鉱業

スカイウォッチャー製赤道儀架台(EQ6R)のAC電源用として購入。購入したACアダプターの出力側を、同時に購入したシガーソケットと接続し、赤道儀架台に付属していた電源ケーブル(シガーソケットプラグ)を差し込んで、電源として使用できるようにしました。

対象商品 : 54564914
2023-03-18
用途: PCモニタ用
その他業種

PCモニタのACアダプターが壊れたので、この製品を購入しました。2560x1440の液晶ですが、問題なく動作しています。
ただ、個人使用にはあまりおすすめ出来ないです。モニタ裏にこの製品を配置していますが、ノイズ(コイル鳴き:1.4khz辺り)が激しいです。なにかしらの音を流していれば気になりませんが、静かな空間では非常に気になります。

対象商品 : 54564914
2021-12-24
用途: 防犯カメラの電源
合資会社ヘラルドプランニング電気・ガス・熱供給・水道業

防犯カメラからノイズが発信して壊れそうでした。メーカーへWeチャットで連絡して、電源が壊れていることを教えてもらいました。ACアダプターの交換で治る事が判明したので購入し交換すると、アッと言う間に治りました。めでたし、めでたし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ACアダプタの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/ac_adapter/
2023-03-03
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする