ベストコ
エントランスラバーマット
表面は吸水性に優れたポリエステル製。
マットの厚さが0.5cmの薄型タイプなのでドアの前に置いても引っ掛かりにくい。
滑りにくいゴム製だから安心・安全。
材質
本体:ポリエステル・再生ゴム
内容量
1個
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(柄)
寸法(cm)
質量(g)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54557266
ND-461
ウェルカムダルウッド
24×55×0.5
600
取扱い終了
54557275
ND-462
モザイクタイル
24×55×0.5
600
取扱い終了
54557284
ND-463
ウェルカムストーン
24×55×0.5
600
取扱い終了
54557293
ND-464
セミサークルステンドタイル
24×50×0.5
600
取扱い終了
54557309
ND-465
ウェルカムダルウッド
40×60×0.5
1100
取扱い終了
54557318
ND-466
モザイクタイル
40×60×0.5
1100
取扱い終了
54557327
ND-467
ウェルカムストーン
40×60×0.5
1100
取扱い終了
特別運賃
54557336
ND-468
セミサークルステンドタイル
38.5×65×0.5
1100
取扱い終了
54557345
ND-469
ウェルカムダルウッド
45×75×0.5
1500
取扱い終了
54557354
ND-470
モザイクタイル
45×75×0.5
1500
取扱い終了
54557363
ND-471
ウェルカムストーン
45×75×0.5
1500
取扱い終了
54557379
ND-472
セミサークルステンドタイル
45×75×0.5
1500
取扱い終了
54557388
ND-473
ヴィンテージウェルカム
24×55×0.5
600
取扱い終了
54557397
ND-474
ヴィンテージウェルカム
40×60×0.5
1100
取扱い終了
54557406
ND-475
ヴィンテージウェルカム
45×75×0.5
1500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください