アルミス
アルミフレーム折りたたみ式フレコンスタンド
簡単設置で保管場所をとらない!ワンタッチ折りたたみ式!
用途
廃プラ・紙・木くず・産廃などの回収、運搬、保管等に便利!
材質
アルミ製
幅(mm)
約1000
質量(kg)
約5.7
高さ(mm)
約1100
奥行(mm)
約1000
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
注意
※このフレコンスタンドは荷重を支えるものではありませんので、作業に入る前に、必ず袋の底が地面に置かれた状態にして下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54557056
AFS-900Z
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000