支柱ハンマー打ち込ん打ろう

支柱ハンマー打ち込ん打ろう - アルミス支柱ハンマー打ち込ん打ろう - アルミス支柱ハンマー打ち込ん打ろう - アルミス
(2件のレビュー)

支柱や杭が楽に打ち込める!

用途園芸支柱や防獣杭の上にかぶせて、地面に打ち込みます。材質スチール粉体塗装RoHS指令(10物質対応)対応内容量1ケース(2本)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
質量(kg)
サイズ
内径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54557083AUD-42約500約2.6約42
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
54557099AUD-68約600約6.8約68
オープン
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2020-10-21
用途: フェンス支柱打ち込み作業
建設業・工事業

持ち上げた時に、杭から外れる事があります。もう少し長くても良いかも。
取手の角度なのか、小指が痛くなる。
取手が滑って使いにくい。滑り止め用にテーピングをして使用してますが、剥がれてくるので他の方法を検討中です。

2020-11-29
用途: 杭打ち
つゆきみかん園農・林・水産業

まだ使用していないのですが、2本入りでなくても、1本入りで安くしていただいた方が良いと思います。
2本入りなのは、耐久性の問題か、2本同時使用を想定しているのでしょうか。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

支柱・アーチ・柵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする