アルミ製折りたたみ式リヤカー

アルミ製折りたたみ式リヤカー - アルミスアルミ製折りたたみ式リヤカー - アルミス
(4件のレビュー)

アウトドアや緊急時の運搬車で大活躍!ノーパンクタイヤ装備でパンクしません。折りたたみ式なのでコンパクトに収納可能!

材質アルミ合金製RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
耐荷重(kg)
幅(mm)
荷台寸法(幅)(mm)
荷台寸法(深さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54557135AKO-200N約2500約820約24.5約1250×400×830約200約1100約800約455
オープン
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
54557126AKO-100N約1745約720約20約900×300×640約100約900約600約300
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-25
用途: 非常時の物品搬送用
医療・福祉・介護関連業

大震災等の非常時に、当マンションは在宅避難が中心になりそう。その際水や食料などの救援物資は避難生活施設となっている近くの小学校に届くので、そこから当マンションまで運ぶために購入した。大きくてしっかりしており、組み立てるのも畳むのも簡単(一人でもできないことはないが、2人でやるほうが効率的)。

1が参考にしています
対象商品 : 54557135
2024-02-15
用途: マンションの防災用
不動産業

防災用で、普段は倉庫にしまっておくので組み立て式を選びました
若干華奢ですが、常時使うわけではないので問題ないでしょう

対象商品 : 54557135
2023-09-20
用途: 防災訓練
卸売・小売業

折りたたみ式で組み立ても簡単なので、とても満足しています。
カラーのわかりやすい説明書が付いているのもよかったです。
しっかりしていて、サイズも大きいので、災害時に役立ちそうです。

対象商品 : 54557126
2023-05-16
用途: 震災等の被災時の歩行困難者や老齢単身世帯の住人の救出に活用。
材木町自主防災会その他業種

防災会役員で試験的に模擬活用トレーニングを行った。
今後自治会全員参加による避難訓練時に模擬運搬作業を実施し、多くの会員に組み立てと活用になれてもらう予定。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リヤカーの特長とタイヤの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/761_2/
2023-02-17

運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする