ジョー・プリンス竹下
ステンレス中厚蝶番
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
76mm以上はナイロンワッシャ入りです。
用途
一般機器、設備等
材質
ステンレス鋼板(SUS-430)
仕上
研磨仕上
推奨ねじ
#127, #102, #89:M5皿小ネジ小頭/#76:M4皿小ネジ小頭/#64, #51:M3皿小ネジ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54561143
B-78-SUS-127
127
¥
935
¥
929
¥
1,022
(税込)
当日出荷
54561159
B-78-SUS-102
102
¥
525
¥
519
¥
571
(税込)
当日出荷
54561168
B-78-SUS-89
89
¥
405
¥
399
¥
439
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54561177
B-78-SUS-76
76
¥
265
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
54561186
B-78-SUS-64
64
¥
185
¥
179
¥
197
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54561195
B-78-SUS-51
51
¥
155
¥
149
¥
164
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください