曜日別特売

ウォールミストセット用丸型可動散水ノズル

ウォールミストセット用丸型可動散水ノズル - 東栄管機ウォールミストセット用丸型可動散水ノズル - 東栄管機

塩ビ樹脂のみで製品化したミストなので、安価で施工が簡単です。(VPパイプ13用)
打ち水効果で猛暑、熱中症対策に最適です。
屋外環境において暑さを和らげ、ひと時の涼感を演出します。
ノズルのヘッドが取り外せますので、メンテナンスが容易です。

用途
屋外→熱中症対策
エアコンの室外機→省エネ対策
農業→作物への散水、ビニルハウス内の高温対策
畜産→畜舎の高温対策
仕様噴霧範囲:直径0.5~1.5m(円形)、噴霧流量:9L/h/個(推奨圧力:0.3MPa)材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状丸型ホワイトサイズ13使用圧力(MPa)0.2~0.5本体質量(g)65流体温度(℃)常温寸法(縦×横×高さ)(mm)約30×60×50RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※上水道以外での使用はおやめ下さい。
※使用圧力は0.2~0.5MPaの範囲内として下さい。
※ノズルを増設する際は10個程度までにして下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54560504T-13KN(W)MH130.5
1,760
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

東栄管機 ウォールミスト製品紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする