東栄管機
ウォールミストセット用塩ビ単管
塩ビ樹脂のみで製品化したミストなので、安価で施工が簡単です。(VPパイプ13用)
打ち水効果で猛暑、熱中症対策に最適です。
屋外環境において暑さを和らげ、ひと時の涼感を演出します。
用途
屋外→熱中症対策
エアコンの室外機→省エネ対策
農業→作物への散水、ビニルハウス内の高温対策
畜産→畜舎の高温対策
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
長さ(mm)
570
形状
単管
色
ホワイト
ホース寸法(内径×外径)(mm)
13×18
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※上水道以外での使用はおやめ下さい。
※使用圧力は0.2~0.5MPaの範囲内として下さい。
※ノズルを増設する際は10個程度までにして下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54560513
VP13(W)L570
13
¥
990
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材
商品説明動画
東栄管機 ウォールミスト製品紹介
参考になった