ウォールミストセット

ウォールミストセット - 東栄管機ウォールミストセット - 東栄管機ウォールミストセット - 東栄管機ウォールミストセット - 東栄管機

塩ビ樹脂のみで製品化したミストなので、安価で施工が簡単です。(VPパイプ13用)
打ち水効果で猛暑、熱中症対策に最適です。
屋外環境において暑さを和らげ、ひと時の涼感を演出します。
ノズルのヘッドが取り外せますので、メンテナンスが容易です。

用途
屋外→熱中症対策
エアコンの室外機→省エネ対策
農業→作物への散水、ビニルハウス内の高温対策
畜産→畜舎の高温対策
仕様噴霧流量(1ヶあたり):9L/h材質ウォールミスト部品:PVC、ホース:PVC(耐圧・防藻)、ホースコネクタ:PP、結束バンド:PP長さ(mm)VP13:570ホワイトホース寸法(内径×外径)(mm)15×20ホース長さ(m)約2.5水圧0.2~0.5MPaRoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
注意
※上水道以外での使用はおやめ下さい。
※使用圧力は0.2~0.5MPaの範囲内として下さい。
※ノズルを増設する際は10個程度までにして下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54560547WMS(W)13
13,200
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

東栄管機 ウォールミスト製品紹介
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする