曜日別特売

DBI-サラ Nano-Lok 巻取り式ランヤード(ランヤードタイプ:タイプ1(第1種ショックアブソーバー付)

DBI-サラ Nano-Lok 巻取り式ランヤード(ランヤードタイプ:タイプ1(第1種ショックアブソーバー付) - 3M(スリーエム)DBI-サラ Nano-Lok 巻取り式ランヤード(ランヤードタイプ:タイプ1(第1種ショックアブソーバー付) - 3M(スリーエム)DBI-サラ Nano-Lok 巻取り式ランヤード(ランヤードタイプ:タイプ1(第1種ショックアブソーバー付) - 3M(スリーエム)

墜落制止用器具の規格に適合しています。
万一の落下時には、衝撃がかかるとすぐに巻取り器にロックがかかり、落下距離を短く抑えます。
折りたたみ式のショックアブソーバにより、落下時の衝撃を効果的に吸収します。
巻取り器の耐久性が高く、過酷な環境での使用や落下の際の外部からの衝撃で破損しにくくなっています。
スイベル付きフックにより、作業時のランヤードのねじれを抑制します。
ランヤードのタイプ1(第一種ショックアブソーバ付)です。
ランヤードのフックを腰上の高さにかけて使用することができます。
しなやかな高強度のウェブを採用しています。また、ランヤード長が1.8mあり、広い行動範囲を確保します。

用途建設現場・工場等の高所作業での墜落制止用幅(mm)ウェブ:19タイプフルハーネス型用ランヤード(長さ)(mm)1800ロープ幅(mm)18最大使用荷重(kg)128ロック機構ロック式ロープ仕様巻取式ショックアブソーバの種類第1種内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
商品タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5456339931017411500シングル
オープン
34,980
38,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
5456340831017423000ツイン
オープン
61,980
68,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする