サンコー(三甲)
マドコンライトC-50B
従来より20%軽く、30%薄型で、透明度2倍
仕様
カード差し取付面:両短辺、嵌合製品:ペタンコシリーズ/マドコン50Bシリーズ/オリコン50Bシリーズ/サンクレットオリコン51Bシリーズ/オリコンP51Bシリーズ/マドコンHBC-51B-B/サンクレットオリコンHB-31B/サンクレットオリコンHB-51B/マドコンHBC-51B-D
材質
PP
容量(L)
51.3
有効内寸(mm)
493×335×311
内容量(L)
51.3
外寸(mm)
530×366×336
内寸(mm)
494×336×311
底形状
斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])
4.90(500)
適合カード差し
21型(ワンタッチ式)
折りたたみ時高さ(mm)
71
嵌合商品
マドコン HBC-51B-D
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
名入れ
色
購入数
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54564458
55911000WH101TM
1個
なし
ホワイト/透明
1
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13157816
55911000WH101TM(名入れ)
1セット(10個)
あり
ホワイト/透明
1
¥
101,380
¥
111,518
(税込)
2以上
¥
97,180
¥
106,898
(税込)
3以上
¥
93,780
¥
103,158
(税込)
5以上
¥
89,660
¥
98,626
(税込)
7以上
¥
89,180
¥
98,098
(税込)
10以上
¥
87,820
¥
96,602
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
54564467
55911000YEIYGTM
1個
なし
イエロー/透明
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。