サンコー(三甲)
サンボックス#13
仕様
カード差し取付面:両短辺、フタ適合製品:サンボックス#13フタ、嵌合製品:サンボックス#13B
材質
PP
有効内寸(mm)
367×247×129
外寸(mm)
441×281×145
内寸(mm)
375×255×139
底形状
格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])
10.68(1090)
適合カード差し
9.5型(ワンタッチ式)
嵌合商品
サンボックス 13B
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
名入れ
購入数
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54564476
20130200BL502
1個
12.9
441×281×145
ライトブルー
なし
1
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13148278
20130200BL502(名入れ)
1セット(10個)
12.9
441×281×145
ライトブルー
あり
1
¥
31,380
¥
34,518
(税込)
2以上
¥
27,180
¥
29,898
(税込)
3以上
¥
23,780
¥
26,158
(税込)
5以上
¥
19,660
¥
21,626
(税込)
7以上
¥
19,180
¥
21,098
(税込)
10以上
¥
17,820
¥
19,602
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
もっと見る