曜日別特売

工事用充電扇風機14.4V/18V(本体のみ)

工事用充電扇風機14.4V/18V(本体のみ) - Panasonic(パナソニック)工事用充電扇風機14.4V/18V(本体のみ) - Panasonic(パナソニック)工事用充電扇風機14.4V/18V(本体のみ) - Panasonic(パナソニック)工事用充電扇風機14.4V/18V(本体のみ) - Panasonic(パナソニック)工事用充電扇風機14.4V/18V(本体のみ) - Panasonic(パナソニック)工事用充電扇風機14.4V/18V(本体のみ) - Panasonic(パナソニック)

14.4V/18V両方の電池が使える工事用充電扇風機。暑い現場に涼風を!
涼風が行き渡る首振り機能付。
持ち運びが楽なハンドル付。
車載・収納時にコンパクトな折りたたみ式。たためばわずか141mm。
AC電源に対応。連続運転も可能。
強弱、オフタイマー付。

付属品ACアダプタ(コード長1.8m)質量(kg)3.1消費電力(W)待機時:0.04(100W)、動作時:最大約16(100V)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×264×620連続使用時間強:約5時間40分/弱:約7時間50分(18V用5.0Ahバッテリー使用時)、強:約4時間30分/弱:約6時間20分(14.4V用5.0Ahバッテリー使用時)角度調整範囲スタンド:手動(0~90°)風速(m/min)強:190/弱:160バッテリー容量(Ah)18V(5.0/3.0)、14.4V(5.0/3.0/2.0)バッテリー電圧(V)14.4/18(デュアル)タイマー設定オフタイマー3段階(1時間/2時間/4時間)風向手動(左右各90°)首振り自動(左右各36°)内容量1台
注意
※電池パックは別売です
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
羽根径(Φmm)
風量調整
電源(AC)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54564074EZ37A4B2552段階(強モード/弱モード)100-240(50/60Hz)
20,200
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

パナソニック 工事用充電扇風機EZ37A4
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする