曜日別特売

洗える立体マスク

洗える立体マスク - FUKUTOKU(福徳産業)洗える立体マスク - FUKUTOKU(福徳産業)
(9件のレビュー)

高密度のスポーツウェア素材で伸縮性抜群。やわらかな着け心地で顔にやさしくフィットします。速乾性に優れた素材で繰り返し洗えます。一般的な不織布製の使い捨てマスクに比べ接触冷感あり。

材質ポリエステル100%内容量1個
注意
※中性洗剤を使用し、ぬるま湯等で手洗い後、室内陰干しをしてください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
構造
サイズ
寸法(縦×横)(mm)
ひもタイプ
包装形態
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54564099#9957立体型ホワイト1層フリー140×350耳かけ個包装
オープン
799
879(税込)
当日出荷
54564083#9957立体型ブラック1層フリー140×350耳かけ個包装
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54564083
2022-06-13
用途: 大学内で使用
学校法人兵庫医科大学教育・研究機関

布地が薄いのに驚きました。
着け感はとても良いです。

対象商品 : 54564083
2021-07-10
用途: 作業で
OFFICE TANAKAサービス業

材質も良く好評です。在庫のマスクがなくなれば、追加注文します。

対象商品 : 54564083
2021-01-12
用途: 外出時
運輸・通信業

メガネを掛けた状態でマスクを着けるのですが、他のと違いメガネが曇ることがなくストレスなく使用できます。

1が参考にしています
対象商品 : 54564083
2020-11-09
用途: 日常使用
design office NEXUS

さらっとしていてとても気持ちの良いマスクです。
装着感も良いし、気にいりました。

1が参考にしています
対象商品 : 54564083
2020-12-19
用途: 一般の軽作業に着用
大護建設企画株式会社

通気性が良く生き苦しさがず感じられないものでした。

対象商品 : 54564099
2021-01-04
用途: 自分で使用予定
ブリーズデザイン

テニスをする時に使用します。
通常は息でメガネが曇りますが
改善しました。

1が参考にしています
対象商品 : 54564083
2021-01-30
用途: 作業用として
建設業・工事業

サイズは顔の大きな私には少し小さめです。(サイズが欲しい)
生地は少し厚めでしっかりしていますのでサイズが合えば会話などでずれることは少ないと思います。

対象商品 : 54564083
2020-08-16
用途: プライベート
製造業

品質(素材、縫い付け)としては申し分ないです。耐久性はわかりませんが。。
しかし、表裏、上下がわかりにくい商品です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする