曜日別特売

オーロラLIGHT(NB)

オーロラLIGHT(NB) - タカギオーロラLIGHT(NB) - タカギオーロラLIGHT(NB) - タカギオーロラLIGHT(NB) - タカギオーロラLIGHT(NB) - タカギオーロラLIGHT(NB) - タカギオーロラLIGHT(NB) - タカギオーロラLIGHT(NB) - タカギ

立水栓やラティスなどにフックで引っ掛けることができるホースリールです。

用途
屋外散水用。
立水栓やラティスなどに引っ掛けてホースリールを使用したい方に
質量(g)1896寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)211×217×281ホース内径(Φmm)7.5ホース長さ(m)15内容量1個
注意
※本品は一般家庭での屋外散水用です。それ以外の目的には使用しないでください。
※使用後は必ず蛇口を閉め製品内部の水を充分に抜いてください。(凍結破損防止・製品保護)
※井戸水や常温以外の水を使用しないでください。
※ホースは塩化ビニル樹脂製のため、ホースを通した水に臭いがつく場合があります。
※水の勢いが弱い場合は、ホースを全て引き出して試してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54564284R1415NB
オープン
3,500
3,850(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月4日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする