コラントッテ
ループクレストプレミアムカラー
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:228AGBZX00115000
材質
【本体】シリコン【ジョイント部分】ステンレス【SUS316L】
使用磁石
希土類永久磁石160mT(1600G)4個をN極S極交互配列
医薬品医療機器等法
家庭用管理医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
色
長さ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54564774
ABAEF52S
S
プレミアムゴールド
16
オープン
¥
6,000
¥
6,600
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54564783
ABAEF52M
M
プレミアムゴールド
17.5
オープン
¥
6,000
¥
6,600
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54564799
ABAEF52L
L
プレミアムゴールド
19
オープン
¥
6,000
¥
6,600
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54564808
ABAEF53S
S
プレミアムブラック
16
オープン
¥
6,000
¥
6,600
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54564817
ABAEF53M
M
プレミアムブラック
17.5
オープン
¥
6,000
¥
6,600
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54564826
ABAEF53L
L
プレミアムブラック
19
オープン
¥
6,000
¥
6,600
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
コラントッテ独自のN極S極交互配列
参考になった