タカショー
フローレンスチェアー
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
約2.3
構造
完成品
耐荷重(kg)
100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約57×52×81
入数
10脚
座面高(cm)
約40
スタッキング
可
内容量
1セット(10脚)
注意
※床が滑りやすい場所(濡れたタイルの上、室内のフローリングなど)では使用しないでください。脚が折れるおそれがあります。使用時、4本の脚が必ず地面に接していることを確認してください。1本または2本の脚だけに荷重がかかると、脚が折れるおそれがあります。※本商品は一般家庭用です。不特定多数の人が使う施設では使用しないでください。※運動具やお子様の遊具等、目的以外の使用や改造はしないでください。※以下のような場所で使用しないでください。破損や事故の原因となります。 ・危険な場所や通行の妨げになると思われる場所、強い振動、衝撃のある場所・地面に小石や砂利の多い場所や、傾斜や段差のある不安定な場所・風の強い場所、高い場所…強風時に倒れたり、落下すると危険です。・火気の近くや高温になる場所…熱の影響により、商品の変形や火災の原因になります。※すき間に手や指を入れないでください。※表示耐荷重は必ず守ってください。※切り口等に切断時のバリが残っている場合があります。ケガをしないよう注意してください。※地面にキズがつく場合がありますので、移動の際は引きずらないようにしてください。※座面の上に立つ、座面以外の所に座らないでください。ガタツキや転倒の原因となり危険です。※座った状態で商品を傾けないでください。また引きずったり、荷重がかかった状態で移動しないでください。※スタッキングの際は、手や指を挟まないよう十分ご注意ください。※長期間ご使用にならない時は室内に収納してください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54564948
IDT-C01W/10S
ホワイト
¥
29,000
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79824860
IDT-C01T/10S
トープ
¥
29,000
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。