曜日別特売

白木杭

白木杭 - タカショー白木杭 - タカショー白木杭 - タカショー白木杭 - タカショー
用途樹木の育成や補強に。柱など多目的にご使用いただけます。材質天然木直径(Φcm)6内容量1セット(10本)
注意
※天然素材ですのでヒビ、割れが生じます。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
長さ(cm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54564957H90-6/10約0.990約直径6cm×長さ90cm
7,400
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54564966H120-6/10約1.2120約直径6cm×長さ120cm
9,800
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54564984H180-6/10約1.8180約直径6cm×長さ180cm
17,000
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54564975H150-6/10約1.5150約直径6cm×長さ150cm
13,000
12,980
14,278(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農業・園芸資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする