タカショー
ACQ杭
安全な防虫防腐剤を使用しています。
用途
樹木の育成や補強に。柱など多目的にご使用いただけます。
材質
天然木
直径(Φcm)
6
内容量
1セット(10本)
注意
※天然素材ですのでヒビ、割れが生じます。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
長さ(cm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54565054
A90-6/10
約0.9
90
約直径6cm×長さ90cm
¥
10,400
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54565063
A120-6/10
約1.2
120
約直径6cm×長さ120cm
¥
14,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54565079
A150-6/10
約1.5
150
約直径6cm×長さ150cm
¥
19,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54565088
A180-6/10
約1.8
180
約直径6cm×長さ180cm
¥
23,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。