曜日別特売

ACQ横木

ACQ横木 - タカショー

安全な防虫防腐剤を使用しています。

用途園芸など多目的にご使用いただけます。材質天然木質量(kg)約0.6直径(Φcm)6長さ(cm)60寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約直径6cm×長さ60cm寸法(高さH×幅W×厚さt)(cm)約直径4.5cm×長さ90cm内容量1セット(10本)
注意
※天然素材ですのでヒビ、割れが生じます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54565097A60-6E/10
7,800
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,300/税込¥1,430
沖縄地方1¥1,400/税込¥1,540
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農業・園芸資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする