細先杭 焼磨

細先杭 焼磨 - タカショー細先杭 焼磨 - タカショー細先杭 焼磨 - タカショー細先杭 焼磨 - タカショー細先杭 焼磨 - タカショー細先杭 焼磨 - タカショー細先杭 焼磨 - タカショー細先杭 焼磨 - タカショー

天然の素材なので、熱をもたずに植物にやさしい。

用途植物の支柱に。材質天然木焼き磨き
注意
※天然素材ですのでヒビ、割れが生じます。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
幅(mm)
長さ(m)
直径(Φcm)
質量(kg)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54565106WS-3L/201セット(20本)約直径4.5cm×長さ90cm450.94.5約0.50.5
11,600
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54565115WS-4L/201セット(20本)約直径4.5cm×長さ120cm451.24.5約0.70.7
16,600
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54565124WS-5L/201セット(20本)約直径5cm×長さ150cm501.55約11
21,400
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54565133WS-6L/121セット(12本)約直径5cm×長さ180cm501.85約1.21.2
15,600
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農業・園芸資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする