タカショー
細先杭 白木
天然の素材なので、熱をもたずに植物にやさしい。
用途
植物の支柱に。
材質
天然木
注意
※天然素材ですのでヒビ、割れが生じます。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
幅(mm)
長さ(m)
直径(Φcm)
質量(kg)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54565149
WS-3H/20
1セット(20本)
約直径4.5cm×長さ90cm
45
0.9
4.5
約0.5
0.5
¥
11,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54565158
WS-4H/20
1セット(20本)
約直径4.5cm×長さ120cm
45
1.2
4.5
約0.7
0.7
¥
16,600
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54565167
WS-5H/20
1セット(20本)
約直径5cm×長さ150cm
50
1.5
5
約1
1
¥
21,400
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54565176
WS-6H/12
1セット(12本)
約直径5cm×長さ180cm
50
1.8
5
約1.2
1.2
¥
15,600
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。