曜日別特売

プラ丸杭

プラ丸杭 - タカショープラ丸杭 - タカショープラ丸杭 - タカショープラ丸杭 - タカショープラ丸杭 - タカショー
(2件のレビュー)

耐候性に優れた、丈夫なプラスチック杭です。多目的に使える資材です。

材質再生ポリプロピレン・ポリエチレンなど
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
直径(Φcm)
長さ(cm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54565255WB/101セット(10本)約1.3662約直径6cm×長さ62cm
7,500
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54565264WB60S/101セット(10本)約1.9692約直径6cm×長さ92cm
10,400
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54565273WB60M/101セット(10本)約2.46122約直径6cm×長さ122cm
14,000
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54565289WB60L/51セット(5本)約3.46152約直径6cm×長さ152cm
9,500
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54565298WB80/51セット(5本)約7.38180約直径8cm×長さ180cm
17,500
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54565264
2023-03-30
用途:
サービス業

角棒が無く、一部表面を削って使ったのだがちょっとだけ手こずった。

対象商品 : 54565264
2022-10-30
用途: イノシシの侵入防止のため
農・林・水産業

先端部分の角度が無いので、打ち込みにくいです。もう少し角度が欲しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農業・園芸資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする