タカショー
細先杭 ACQ
天然の素材なので植物にやさしい。安全な防虫防腐剤を使用しています。
用途
植物の支柱に。
材質
天然木
色
ACQ
注意
※天然素材ですのでヒビ、割れが生じます。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
質量(kg)
長さ(m)
直径(Φcm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54565307
-
1セット(20本)
45
約0.5
0.9
4.5
¥
15,600
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54565316
-
1セット(20本)
45
約0.7
1.2
4.5
¥
22,600
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54565325
-
1セット(20本)
50
約1
1.5
5
¥
30,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54565334
-
1セット(12本)
50
約1.2
1.8
5
¥
21,600
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。