若井産業
ブラックコーススレッド
材質
鉄
色
ブラック
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
タイプ
ねじ長さ(mm)
頭径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54565648
BLC32Z
1箱(520本)
32
全ねじ
27
8
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54565657
BLC38Z
1箱(450本)
38
全ねじ
33
8
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54565666
BLC41Z
1箱(420本)
41
全ねじ
36
8
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54565675
BLC45Z
1箱(380本)
45
全ねじ
40
8
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54565684
BLC51H
1箱(330本)
51
半ねじ
32
8
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54565693
BLC57H
1箱(300本)
57
半ねじ
40
8
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54565709
BLC65H
1箱(220本)
65
半ねじ
40
8.4
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54565718
BLC75H
1箱(190本)
75
半ねじ
45
8.4
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54565727
BLC90H
1箱(110本)
90
半ねじ
60
8.4
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください