若井産業
カクテルビス
(1件のレビュー)
先端ドリル形状でバリが出にくい
頭部径Φ8.0 mmで目立ちにくい
豊富な着色ラインナップ
用途
木下地への各種板金役物留め・角波留めに
材質
鉄
表面処理
3価ユニクロ
頭部形状
トラス
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
ねじ径(Φmm)
全長(mm)
頭径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54565736
7120CUU
1箱(500本)
-
4
20
8
¥
2,400
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54565745
712CBKU
1箱(500本)
黒
4
20
8
¥
3,600
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54565754
712CR5U
1箱(500本)
新茶
4
20
8
¥
3,600
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54565763
712CSLU
1箱(500本)
シルバー
4
20
8
¥
3,600
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54565779
712CGGU
1箱(500本)
銀黒
4
20
8
¥
3,600
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54565788
7120CIU
1箱(500本)
アイボリー
4
20
8
¥
3,600
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54565797
7120CWU
1箱(500本)
ホワイト
4
20
8
¥
3,600
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54565806
712CN1U
1箱(500本)
グレーN
4
20
8
¥
3,600
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54565815
712CMGU
1箱(500本)
モスグリーン
4
20
8
¥
3,600
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54565824
712CDBU
1箱(500本)
ダークブルーN
4
20
8
¥
3,600
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54565833
7120CQU
1箱(500本)
クリーム
4
20
8
¥
3,600
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54565849
712CSWU
1箱(500本)
サンドホワイト
4
20
8
¥
3,600
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54565858
712CIWU
1箱(500本)
アイボリーホワイト
4
20
8
¥
3,600
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54565867
7120C5U
1箱(500本)
ゴールド
4
20
8
¥
3,600
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54565876
7130CUU
1箱(300本)
-
4
30
8
¥
2,400
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54565885
713CBKU
1箱(300本)
黒
4
30
8
¥
3,600
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54565894
713CR5U
1箱(300本)
新茶
4
30
8
¥
3,600
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54565903
713CSLU
1箱(300本)
シルバー
4
30
8
¥
3,600
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54565919
713CGGU
1箱(300本)
銀黒
4
30
8
¥
3,600
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54565928
7130CIU
1箱(300本)
アイボリー
4
30
8
¥
3,600
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54565937
7130CWU
1箱(300本)
ホワイト
4
30
8
¥
3,600
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54565946
713CN1U
1箱(300本)
グレーN
4
30
8
¥
3,600
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54565955
713CMGU
1箱(300本)
モスグリーン
4
30
8
¥
3,600
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54565964
713CDBU
1箱(300本)
ダークブルーN
4
30
8
¥
3,600
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54565973
7130CQU
1箱(300本)
クリーム
4
30
8
¥
3,600
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54565989
713CSWU
1箱(300本)
サンドホワイト
4
30
8
¥
3,600
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54565998
713CIWU
1箱(300本)
アイボリーホワイト
4
30
8
¥
3,600
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54566007
7130C5U
1箱(300本)
ゴールド
4
30
8
¥
3,600
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
【商品動画】木下地用 カクテルビス
参考になった