若井産業
ST カクテルビス
先端ドリル形状でバリが出にくい
頭部径Φ8.0 mmで目立ちにくい
豊富な着色ラインナップ
用途
木下地への各種板金役物留め・角波留めに
ねじ径(Φmm)
4
頭径(mm)
8
全28種類を絞り込む
全長(mm)
20
30
内容量
1箱(300本)
1箱(500本)
28種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
材質
全長(mm)
頭部形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54566016
7120CSS
1箱(500本)
ステンレス - SUS410
20
トラス
¥
5,400
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54566025
712CBKS
1箱(500本)
ステンレス - SUS410
20
トラス
¥
7,800
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
54566034
712CR5S
1箱(500本)
ステンレス - SUS410
20
トラス
¥
7,800
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54566043
712CSLS
1箱(500本)
ステンレス - SUS410
20
トラス
¥
7,800
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54566059
712CGGS
1箱(500本)
ステンレス - SUS410
20
トラス
¥
7,800
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54566068
7120CIS
1箱(500本)
ステンレス - SUS410
20
トラス
¥
7,800
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54566077
7120CWS
1箱(500本)
ステンレス - SUS410
20
トラス
¥
7,800
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54566086
712CN1S
1箱(500本)
ステンレス - SUS410
20
トラス
¥
7,800
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54566095
712CMGS
1箱(500本)
ステンレス - SUS410
20
トラス
¥
7,800
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54566104
712CDBS
1箱(500本)
ステンレス - SUS410
20
トラス
¥
7,800
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54566113
7120CQS
1箱(500本)
ステンレス - SUS410
20
トラス
¥
7,800
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54566129
712CSWS
1箱(500本)
ステンレス - SUS410
20
トラス
¥
7,800
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54566138
712CIWS
1箱(500本)
ステンレス - SUS410
20
トラス
¥
7,800
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54566147
7120C5S
1箱(500本)
ステンレス - SUS410
20
トラス
¥
7,800
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54566156
7130CSS
1箱(300本)
ステンレス - SUS410
30
トラス
¥
5,400
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54566165
713CBKS
1箱(300本)
ステンレス - SUS410
30
トラス
¥
7,800
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54566174
713CR5S
1箱(300本)
ステンレス - SUS410
30
トラス
¥
7,800
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54566183
713CSLS
1箱(300本)
ステンレス - SUS410
30
トラス
¥
7,800
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54566199
713CGGS
1箱(300本)
ステンレス - SUS410
30
トラス
¥
7,800
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54566208
7130CIS
1箱(300本)
ステンレス - SUS410
30
トラス
¥
7,800
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54566217
7130CWS
1箱(300本)
ステンレス - SUS410
30
トラス
¥
7,800
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54566226
713CN1S
1箱(300本)
ステンレス - SUS410
30
トラス
¥
7,800
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54566235
713CMGS
1箱(300本)
ステンレス - SUS410
30
トラス
¥
7,800
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54566244
713CDBS
1箱(300本)
ステンレス - SUS410
30
トラス
¥
7,800
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54566253
7130CQS
1箱(300本)
ステンレス - SUS410
30
トラス
¥
7,800
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54566269
713CSWS
1箱(300本)
ステンレス - SUS410
30
トラス
¥
7,800
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54566278
713CIWS
1箱(300本)
ステンレス - SUS410
30
トラス
¥
7,800
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54566287
7130C5S
1箱(300本)
ステンレス - SUS410
30
トラス
¥
7,800
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
【商品動画】木下地用 カクテルビス
参考になった