若井産業
コースカラー
先端ドリル形状でバリが出にくい
頭部径Φ8.0 mmで目立ちにくい
豊富な着色ラインナップ
用途
木下地への各種板金役物留め・角波留めに
タイプ
全ねじ
頭径(mm)
8
材質
鉄
表面処理
3価ユニクロ
内容量
1箱(1000本)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54566296
WR25ZSW
ホワイト
25
20
¥
3,650
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54566305
WR28ZSW
ホワイト
28
23
¥
3,800
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54566314
WR32ZSW
ホワイト
32
27
¥
4,100
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54566323
WR25ZSB
ベージュ
25
20
¥
3,650
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54566339
WR28ZSB
ベージュ
28
23
¥
3,800
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54566348
WR32ZSB
ベージュ
32
27
¥
4,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください