若井産業
土蔵改修ビス
特殊先端形状により、胴縁材端部でも木割れを大幅に解消!
四角ビット採用により、ビット外れを強く防止!
用途
土蔵等の改修工事に
断熱パネル材の取り付け
垂木などの厚物木材の取り付け
大引きと根太の締め付け
ねじ径(Φmm)
6
頭部形状
皿
ねじ長さ(mm)
60
材質
鉄
頭径(mm)
11.3
色
シルバー
内容量
1箱(50本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54566375
7124000
240
¥
12,700
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54566384
7127000
270
¥
14,400
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧