曜日別特売

ダンバ鉄板小波

ダンバ鉄板小波 - 若井産業ダンバ鉄板小波 - 若井産業ダンバ鉄板小波 - 若井産業ダンバ鉄板小波 - 若井産業ダンバ鉄板小波 - 若井産業ダンバ鉄板小波 - 若井産業ダンバ鉄板小波 - 若井産業ダンバ鉄板小波 - 若井産業
材質(パッキン)EPDMねじ径(Φmm)5内容量1箱(100本)
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
全長(mm)
材質(ねじ部)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
545664366825TCR波座:ステンレスSUS30425波座:21×31.5×11.5
4,800
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
545664546825TCP波座:ステンレスSUS30425波座:21×31.5×11.5
5,800
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
545664636935TCP波座:ステンレスSUS30435波座:21×31.5×11.5
6,000
4,598
5,058(税込)
16日以内出荷
545664796945TCP波座:ステンレスSUS30445波座:21×31.5×11.5
6,300
4,798
5,278(税込)
17日以内出荷
54566488682501P波座:ポリカ25波座:25×30×12.5
4,800
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
54566497682900P波座:ポリカ29波座:25×30×12.5
5,100
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
54566506682901P波座:ポリカ29波座:25×30×12.5
5,300
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
209889956825TSP波座:ステンレスSUS30425ステンレスSUS410波座:21×31.5×11.5
6,600
4,798
5,278(税込)
当日出荷
545664456825TCS波座:ステンレスSUS30425ステンレスSUS410波座:21×31.5×11.5
6,600
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
545664456825TCS209889956825TSP6825TCS ダンバ鉄板小波 若井産業 20988995ダンバ鉄板小波若井産業1箱(100本)
4,798
税込5,278
ナショナルブランドの相当品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
414:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする