若井産業
木下地鉄板小波
材質
座金:ステンレスSUS304
材質(パッキン)
EPDM
全長(mm)
35
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
波座:21×31.5×11.5
ねじ径(Φmm)
5
内容量
1箱(100本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54566524
68535RS
シルバー
¥
4,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
54566515
68535MS
-
¥
3,840
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください