若井産業
木下地鉄板小波ポリカ
材質
波座:ポリカ
全長(mm)
35
材質(ねじ部)
鉄
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
波座:25×30×12.5
材質(パッキン)
EPDM
内容量
1箱(100本)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
ねじ径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54566533
68430MP
ねじ:シルバー、波座:クリア
4
¥
3,600
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
54566549
68431MP
ねじ:ブロンズ、波座:ブロンズ
4
¥
3,900
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
54566558
68350MP
ねじ:シルバー、波座:クリア
5
¥
4,600
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
54566567
68351MP
ねじ:ブロンズ、波座:ブロンズ
5
¥
4,800
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください