若井産業
ダンバゼロ
適合板厚(mm)
0.5
穴の形状
十字穴
ねじ径(Φmm)
4
内容量
1箱(1000本)
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
材質
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54566655
6910ZUU
-
鉄
10
10
¥
3,600
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
54566664
6910ZSP
-
ステンレス - SUS410
10
10
¥
7,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
54566673
6914ZUU
-
鉄
14
14
¥
3,000
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
54566689
6919ZUU
-
鉄
19
19
¥
4,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
54566698
6914ZSP
-
ステンレス - SUS410
14
14
¥
6,000
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
54566707
6919ZSP
-
ステンレス - SUS410
19
19
¥
8,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
54566716
6914ZUK
黒
鉄
14
14
¥
8,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
54566725
6914ZUR
新茶
鉄
14
14
¥
8,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
54566734
6914ZUG
銀黒
鉄
14
14
¥
8,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
54566743
6914ZUI
アイボリー
鉄
14
14
¥
8,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
54566759
6914ZUW
白
鉄
14
14
¥
8,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
54566768
6914ZSK
黒
ステンレス - SUS410
14
14
¥
11,200
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
54566777
6914ZSR
新茶
ステンレス - SUS410
14
14
¥
11,200
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
54566786
6914ZSG
銀黒
ステンレス - SUS410
14
14
¥
11,200
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
54566795
6914ZSI
アイボリー
ステンレス - SUS410
14
14
¥
11,200
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
54566804
6914ZSW
白
ステンレス - SUS410
14
14
¥
11,200
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
82817973
6914ZUS
シルバー
鉄
14
14
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
4日以内出荷
82818059
6914ZSS
シルバー
ステンレスSUS410
14
14
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください