若井産業
リベットダンバ ユニクロ
全長(mm)
13
適合板厚(mm)
0.4~0.8
穴の形状
十字穴
ねじ径(Φmm)
4
頭径(mm)
8
内容量
1箱(1000本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
ねじ長さ(mm)
表面処理
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54566813
6913RDU
鉄
13
3価ユニクロ
¥
6,300
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください