若井産業
リベットダンバ ステンレス
材質
ステンレス - SUS410
適合板厚(mm)
0.4~0.8
穴の形状
十字穴
ねじ径(Φmm)
4
頭径(mm)
8
内容量
1箱(1000本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54566829
6913RDP
13
13
¥
12,000
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
4日以内出荷
54566838
6919RDP
19
19
¥
13,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください