曜日別特売

リベットダンバ パッキン ステンレス

リベットダンバ パッキン ステンレス - 若井産業

薄鋼板の締結でも空回りしにくく、しっかり締結
ねじ頭部は意匠性が高く、パッキンがはみ出しにくい特殊形状
ポリオレフィン系パッキンで高耐久、しっかり防水
ロング刃で板浮き防止、薄鋼板締結部のすき間を解消

材質ステンレス - SUS410(頭部)-全長(mm)16ねじ長さ(mm)16適合板厚(mm)0.4~0.8穴の形状十字穴ねじ径(Φmm)4頭径(mm)10内容量1箱(500本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(パッキン)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
545668566916RPSポリオレフィン系
10,200
8,398
9,238(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3593:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする